Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Capăt de gheață 3/4 x 6 in | AF2ZBR 6ZFV0

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Capăt țintă 3/4 x 6 in

În stoc
Articol: AF2ZBR Model: 04148 5Crucea Ref: 6ZFV0
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
€37.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)17
Material1035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte
A incepe6"
Filet Dia.3 / 4 "
TipSfârșitul ciotului
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Capăt de gheață cu țintă 5/16 x 4-1/2 inch | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Corp din oțel, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1/2 "5 / 16 "800 lbs.€25.93
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Capăt de gheață 1/2 x 12 inci | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Corp din oțel, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 lbs.€41.97
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Capăt țesut 5/8 x 6 in | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"5 / 8 "3500 lbs.€30.03
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Capăt țintă 7/8 x 6 in | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"7 / 8 "7200 lbs.€51.79
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Capăt tulpină de fixare 1 x 6 in | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"1"10,000 lbs.€61.35
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Capăt tulpină 1 x 18 inchi | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte18 "1"10,000 lbs.€214.50
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Capăt de gheață 1-1/4 x 6 in | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"1-1/4 "14800 Lb.€144.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Capăt țintă 3/4 x 6 in
€37.16 /unitate