Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 45614 Burghie Jobber 7/32 inch din oțel de mare viteză | AA9VFV 1G505

CHICAGO-LATROBE 45614 Jobber Bit 7/32 inch din oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AA9VFV Model: 45614Crucea Ref: 1G505

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.218 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului2.5 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă150ASP
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.75 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.7 / 32 "
Mărimea7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Echivalent zecimalTipul dimensiuniiMărimeaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăPreț
CHICAGO-LATROBE 45604 Burghie Jobber 1/16 inch din oțel de mare viteză | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Fracțional Inch1 / 16 "7 / 8 "utilitare ușoare și grele150ASP1.875 "€3.44
CHICAGO-LATROBE 45605 Burghie Jobber 5/64 inch din oțel de mare viteză | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Fracțional Inch5 / 64 "1"utilitare ușoare și grele150ASP2"€3.44
CHICAGO-LATROBE 45606 Burghie 3/32 inch din oțel de mare viteză | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Fracțional Inch3 / 32 "1.25 "utilitare ușoare și grele150ASP2.25 "€3.56
CHICAGO-LATROBE 45607 Burghie Jobber 7/64 inch din oțel de mare viteză | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Fracțional Inch7 / 64 "1.5 "utilitare ușoare și grele150ASP2.625 "€3.62
CHICAGO-LATROBE 45608 Burghie Jobber 1/8 inch din oțel de mare viteză | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Fracțional Inch1 / 8 "1.625 "utilitare ușoare și grele150ASP2.75 "€3.78
CHICAGO-LATROBE 45609 Burghie Jobber 9/64 inch din oțel de mare viteză | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Fracțional Inch9 / 64 "1.75 "utilitare ușoare și grele150ASP2.875 "€3.97
CHICAGO-LATROBE 45610 Burghie de 5/32 inch din oțel de mare viteză | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Fracțional Inch5 / 32 "2"utilitare ușoare și grele150ASP3.125 "€4.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45614 Jobber Bit 7/32 inch din oțel de mare viteză
€5.90 /unitate