Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 49387 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #17 | AB2HHF 1M115

CHICAGO-LATROBE 49387 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #17

În stoc
Articol: AB2HHF Model: 49387Crucea Ref: 1M115

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.1730
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1.125 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală2.187 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.173 "
Mărimea#17
Tip[Tip]
Dimensiunea firului#17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăTipul punctuluiDiametrul tijei.MărimeaDimensiunea firuluiPreț
CHICAGO-LATROBE 49371 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Punct divizat0.228 "#1#1€6.18
CHICAGO-LATROBE 49372 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Punct divizat0.221 "#2#2€6.18
CHICAGO-LATROBE 49373 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru rezistent #3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Punct divizat0.213 "#3#3€6.18
CHICAGO-LATROBE 49374 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Punct divizat0.209 "#4#4€6.18
CHICAGO-LATROBE 49375 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Punct divizat0.205 "#5#5€6.18
CHICAGO-LATROBE 49376 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru rezistent #6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Punct divizat0.204 "#6#6€5.93
CHICAGO-LATROBE 49377 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Punct divizat0.201 "#7#7€4.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49387 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru de rezistență #17
€4.99 /unitate