Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69886 Set burghie Jobber 26 buc de la A la Z | AB3RPM 1V710

CHICAGO-LATROBE 69886 Set de burghie Jobber 26 buc de la A la Z

În stoc
Element: AB3RPM Model: 69886Crucea Ref: 1V710

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€480.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiScrisoare
finalizareaOxid de chihlimbar
Număr listă550
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați26
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluseA la Z

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiDirecția de tăiereTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Mărimi inclusefinalizareaNumăr listăMaterialPreț
CHICAGO-LATROBE 46650 Set de burghie Jobber 115 buc 1/16 la 1/2in | AA9VPB 1G915 46650Punct divizatMana dreaptaFracțional inch, scrisoare, dimensiune fir1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la ZOxid de chihlimbar550Oțel cobalt€1,649.05
CHICAGO-LATROBE 57853 Set de burghie Jobber 60-buc #1 - #60 | AB3LEV 1U202 57853Punct divizatMana dreaptaDimensiunea firului-# 1 până la # 60Oxid de chihlimbar550Oțel cobalt€494.61
CHICAGO-LATROBE 69876 Set de burghie Jobber pentru mâna stângă 29 bucăți din oțel de mare viteză 118 grade | AD7JZW 4EV02 69876Punct convenționalMâna stângăFracțional Inch1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" și 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Luminos150LOțel de mare viteză€827.49
CHICAGO-LATROBE 69881 Set de burghie Jobber 15-buc 1/16 la 1/2in | AD7JZX 4EV07 69881Punct convenționalMâna stângăFracțional Inch1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Luminos150LOțel de mare viteză€398.73
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber Burghie Set Listă # 550 20 buc | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 Punct de divizareMana dreaptaDimensiunea firului-# 61 până la # 80Oxid de chihlimbar550Oțel cobalt€211.33
CHICAGO-LATROBE 47924 Lista de set de burghie Jobber # 550asp 19 buc | AF2NZA 6WTZ7 47924P3 Punct de divizareMana dreaptametric-1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"Oxid negru550ASPOțel cobalt€266.61
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber Burghie Set Listă # 550 11 buc | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 Punct de divizareMana dreaptametric-1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"Oxid de chihlimbar550Oțel cobalt€141.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69886 Set de burghie Jobber 26 buc de la A la Z
€480.41 /unitate