Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin L | AB7KPL 23TN38

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin L

În stoc
Articol: AB7KPL Model: 605-IND-N-LCruce Ref: 23TN38

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€161.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopetă rezistentă la flacără
Evaluare ATPV10 cal / cm²
Tip de închidereFermoar
Culoribleumarin
Familia de culoriBlues
Stil de manșetăÎnfundat
Greutatea țesăturilor9 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului44 - 46 "
Se potrivește cu mărimea taliei36 - 38 "
Categoria de risc de pericol (HRC)2
inseam31.25 "
MaterialAmestec de bumbac FR (88% bumbac, 12% nailon)
Numărul de buzunare6
MărimeaL
lungimea manecii23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6211320000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare ATPVSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamMărimealungimea maneciiPreț
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- S Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N- S10 cal / cm²36 - 38 "28 - 30 "31.75 "S22.875 "€161.80
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Salopetă ignifugă Bleumarin 4xl | AB7KPM 23TN42 605-IND-N- 4XL10 cal / cm²60 - 62 "52 - 54 "32.5 "4XL24.375 "€209.63
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- M Salopetă ignifugă Bleumarin M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N- M10.0 cal./cm240 "până la 42"32 - 34 "31.5 "M23.25 "€161.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin L
€161.80 /unitate