CHRISLYNN 86203 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS | AF9PHY 30PF96

CHRISLYNN 86203 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS

Element: AF9PHY Model: 86203Crucea Ref: 30PF96

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Dimensiunea burghiului1 11 / 16 "
MaterialHSS
Dimensiune de filetM42 X 4.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)16.83
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiunea burghiuluiPreț
CHRISLYNN 86190 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 3/32 inch, HSS | AF9NVN 30PF92 86190M27 X 31 3 / 32 "-
RFQ
CHRISLYNN 86194 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 7/32 inch, HSS | AF9NVP 30PF93 86194M30 X 3.51 7 / 32 "-
RFQ
CHRISLYNN 86196 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/32 inch, HSS | AF9NVQ 30PF94 86196M33 X 3.51 11 / 32 "-
RFQ
CHRISLYNN 86201 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 15/32 inch, HSS | AF9PHX 30PF95 86201M36 X 41 15 / 32 "-
RFQ
CHRISLYNN 86206 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS | AF9PHZ 30PF97 86206M42 X 31 11 / 16 "-
RFQ
Robinet de precizie CHRISLYNN 86187X, gigant, metric, burghiu 1 3/64 inch, HSS | AG9BFR 86187XM26 X 1.51 3 / 64 "€338.46
CHRISLYNN 86188 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 5/64 inch, HSS | AG9BFU 86188M27 X 1.51 5 / 64 "€371.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 86203 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS