Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12004688 Burghiu Jobber 15/32 inch 118 grade | AH9RHP 41AF96

CJT KOOLCARB 12004688 Burghiu Jobber 15/32 inch 118 grade

În stoc
Articol: AH9RHP Model: 12004688Crucea Ref: 41AF96
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
€67.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4688
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului15 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului4 5 / 16 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală5.75 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Diametrul tijei.15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0953
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 12000980 Dimensiunea firului burghiului Jobber #40 118 grade | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.098 "€32.19
CJT KOOLCARB 12000995 Dimensiunea firului burghiului Jobber #39 118 grade | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.1 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001015 Dimensiunea firului burghiului Jobber #38 118 grade | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.102 "€33.59
CJT KOOLCARB 12001040 Dimensiunea firului burghiului Jobber #37 118 grade | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.104 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001065 Dimensiunea firului burghiului Jobber #36 118 grade | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.107 "€38.91
CJT KOOLCARB 12001094 Burghiu Jobber 7/64 inch 118 grade | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Fracțional Inch1.625 "2.75 "7 / 64 "€32.84
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #35 118 grade | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.11 "€34.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12004688 Burghiu Jobber 15/32 inch 118 grade
€67.18 /unitate