Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C68792, dimensiunea ‎1-15/16 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2JBR

CLE-FORCE C68792 Burghiu cu tijă conică, ‎1-15/16 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur

Articol: CL2JBR Model: C68792
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€457.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu conic Tank

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)1143
Lățimea navei (cm)165.1

Variante de produs

ProdusModelPreț
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21950, dimensiunea sculei de 10.50 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAM C21950€11.47
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21951, dimensiunea sculei de 12.50 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAN C21951€15.12
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21952, dimensiunea sculei de 12.80 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAP C21952€15.12
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21953, dimensiunea sculei de 13.75 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAQ C21953€16.36
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21954, dimensiunea sculei de 15.25 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAR C21954€19.66
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21955, dimensiunea sculei de 16.25 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAT C21955€21.08
RFQ
Burghiu cu tijă conică CLE-FORCE C21956, dimensiunea sculei de 18.50 mm, stil 1682, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HAU C21956€26.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-FORCE C68792 Burghiu cu tijă conică, ‎1-15/16 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur
€457.79 /unitate