Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Sondă de presiune statică 8 inch cu ghimpat | AB9PHR 2EJN8

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Sondă de presiune statică 8 inch Barbed

În stoc
Element: AB9PHR Model: 21119-112Crucea Ref: 2EJN8
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
€10.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de presiune statică
Lungimea exterioară1-1 / 4 In.
Dimensiune de montare1/4
Flanșă Dia.1-1/2 "
Lungimea inserției8 In.
Montarea flanșeiGura 4
Montarea orificiului de la centru la centru1"
Diametrul orificiului de montare.3 / 16 "
Lungime totală9.25 "
TipAspiraţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
CLEVELAND CONTROLS 21397 Introducere sondă de presiune statică 1 1/2 in | AB9PGV 2EJK2 213973.25 "€6.26
CLEVELAND CONTROLS 21398 Introducere sondă de presiune statică 3 1/2 in | AB9PGW 2EJK4 213985.25 "€5.83
CLEVELAND CONTROLS 21400 Introducere sondă de presiune statică 7 1/2 in | AB9PGZ 2EJK8 214009.25 "€7.11
CLEVELAND CONTROLS 21119 Introducere sondă de presiune statică 8 in | AB9PHA 2EJK9 211199.25 "€7.11
CLEVELAND CONTROLS 21397-112 Sondă de presiune statică 1 1/2 inch Barbed | AB9PHK 2EJN1 21397-1123.25 "€11.52
CLEVELAND CONTROLS 21116-112 Sondă de presiune statică 2 inch ghimpată | AB9PHL 2EJN2 21116-1123.25 "€9.40
CLEVELAND CONTROLS 21398-112 Sondă de presiune statică 3 1/2 inch Barbed | AB9PHM 2EJN3 21398-1125.25 "€9.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Sondă de presiune statică 8 inch Barbed
€10.50 /unitate