Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C98051 Robinet cu caneluri spiralate, M18X2.5 Dimensiune filet, Lungime filet 54.99 mm, Lungime 125 mm, 4 caneluri | CQ9RAZ 45ET18

CLEVELAND C98051 robinet cu caneluri spiralate, dimensiune filet M18X2.5, lungime filet 54.99 mm, lungime 125 mm, 4 caneluri

În stoc
Articol: CQ9RAZ Model: C98051Crucea Ref: 45ET18
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
€427.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1764
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăDiametrul tijei.Atingeți StilLungimea filetuluiPreț
CLEVELAND C50025 robinet spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 24 Bright | AG2CEQ 31GF26 C50025LuminosOțel de mare viteză-E3.031 "0.381 "Modificarea fundului5 / 8 "€90.44
CLEVELAND C89317 robinet spiralat, dimensiune filet 5/16-24, Unf, lungime totală 3 17/32 inch, cobalt, oxid negru | CH6NQD 45EP29 C89317Oxid negruCobalt3 17 / 32 "5 / 16 "Flaut în spirală1 3 / 8 "€81.78
CLEVELAND C98010 robinet spiralat, dimensiune file #10-24, lungime filet 1 inch, lungime 2 3/4 inch | CQ9QTD 45ER76 C98010------€68.85
CLEVELAND C98011 robinet spiralat, dimensiune file #10-32, lungime filet 1 inch, lungime 2 3/4 inch | CQ9QTL 45ER77 C98011------€68.85
CLEVELAND C89312 robinet spiralat, dimensiune filet #12-24, lungime filet 1 1/16 inch, lungime 3 1/8 inch | CQ9QTX 45EP24 C89312------€58.23
CLEVELAND C89313 robinet spiralat, dimensiune filet #12-28, lungime filet 1 1/16 inch, lungime 3 1/8 inch | CQ9QTY 45EP25 C89313------€58.23
CLEVELAND C98013 robinet spiralat, dimensiune filet #12-28, lungime filet 1 1/16 inch, lungime 3 1/8 inch | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€74.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C98051 robinet cu caneluri spiralate, dimensiune filet M18X2.5, lungime filet 54.99 mm, lungime 125 mm, 4 caneluri
€427.89 /unitate