Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER CLB112112-HF-FS Supapă debit mare în linie de intrare 1-1/2 inch | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS Supapă debit mare în linie de intrare de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA4MAY Model: CLB112112-HF-FSCrucea Ref: 12U307
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
€302.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală2.125 "
Admisie1-1 / 2 (F) NPT
Lungime4.5 "
MaterialAlamă
Presiune maximă500 psi
Max. Temp.450 F
MontareOrizontală sau verticală
Outlet1-1 / 2 (F) NPT
PecetluiAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Atingeți Dimensiune1.5 "
TipDebit ridicat în linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de debit de aer liber (CFM) (90)
    • Poppet (PTFE umplut cu sticla de 15 inchi)

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER CTD1212 Supapă de reținere | CF2MXU 55RU03 CTD1212€22.36
CONRADER CTD341 Supapă de reținere | CF2MXV 55RU04 CTD341€53.81
CONRADER CTD3412 Supapă de reținere | CF2MXW 55RU05 CTD3412€40.96
CONRADER CTD3434 Supapă de reținere | CF2MXX 55RU06 CTD3434€30.03
Supapă de reținere CONRADER GV1 | CF2MXY 55RU13 GV1€157.86
Supapă de reținere CONRADER GV112 | CF2MXZ 55RU14 GV112€232.66
Supapă de reținere CONRADER GV12 | CF2MYB 55RU16 GV12€51.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS Supapă debit mare în linie de intrare de 1-1/2 inch
€302.43 /unitate