Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER NRP-A Supapă de descărcare 3/8in Intrare 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Supapă de descărcare 3/8in Intrare 14 Cfm Max

În stoc
Element: AA4MAZ Model: NRP-ACrucea Ref: 12U308

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de descărcare
(F) NPT Outlet3/8 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie3 / 8 "
Max. curgereCfm 14
Max. Temperatura de funcționare.500 F
Max. Temp.500 F
Max. Presiune de lucru250 PSI
Intrare NPT3 / 8 "
O-RingViton / siliciu
Outlet3 / 8 "
Adâncimea totală2.25 "
Inălțime totală3.1 "
Lungime totală2.9 "
Presetare110-125
Domeniul de presiune40 la 250 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de descărcare Conrader NRP-A menține nivelurile de presiune și previne supraîncărcarea sistemului prin scurgerea aerului din compresoare și oferind o modalitate de golire manuală a unui rezervor de aer. Poate converti un compresor de control al comutatorului de presiune într-un compresor de descărcare cu viteză constantă.

Caracteristici:

  • Are o construcție din alamă pentru rigiditate structurală și rezistă la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această supapă de descărcare este echipată cu inele O din Viton / silicon pentru rezistență la temperatură și substanțe chimice.
  • Are o ieșire de aerisire FNPT de 1/4 inch și poate fi controlată pneumatic pentru o funcționare lină.
  • Această supapă de descărcare vine cu o bilă și un arc din oțel inoxidabil pentru rezistență la căldură și o valvă din PTFE pentru a preveni suprapresiunea.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de presiune al supapei de descărcare Conrader NRP-A?

A. 40 până la 250 psi.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestei supape?

A. 500 de grade F.

Î. Care este debitul maxim de aer al supapei de descărcare Conrader NRP-A?

A. 14 CFM.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER NRP-A Supapă de descărcare 3/8in Intrare 14 Cfm Max
€86.20 /unitate