Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV765-114-225 Supapă de siguranță Scaun moale 1-1/4in 225 Psi | AA7GMG 15X940

CONRADER SRV765-114-225 Supapă de siguranță Scaun moale 1-1/4in 225 Psi

În stoc
Element: AA7GMG Model: SRV765-114-225Crucea Ref: 15X940
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
€146.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1-1 / 4 In.
Material corpAlamă
Max. Temp.250 F
Setare presetată (PSI)225
CFM nominal @ Presiunea setată1870
Pecetluisilicon
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER SRV765-1-050 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 50 Psi alamă | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€137.60
CONRADER SRV765-1-060 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 60 Psi alamă | AA7GLN 15X923 SRV765-1-060€134.26
CONRADER SRV765-1-075 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 75 Psi alamă | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€137.01
CONRADER SRV765-1-100 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 100 Psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€134.26
CONRADER SRV765-1-125 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€139.16
CONRADER SRV765-1-150 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 150 Psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€144.24
CONRADER SRV765-1-175 Supapă de siguranță Scaun moale 1 inch 175 Psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€137.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRV765-114-225 Supapă de siguranță Scaun moale 1-1/4in 225 Psi
€146.87 /unitate