COTTERMAN AW07R1830A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 100 inchi, trepte zimțate, 7 trepte, 350 lb | CE9BTG 45CJ40

COTTERMAN AW07R1830A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 100 inchi, trepte zimțate, 7 trepte, 350 lb

În stoc
Articol: CE9BTG Model: AW07R1830A3C50P6Crucea Ref: 45CJ40

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,404.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de roabă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei61 "
Latimea de Jos36 "
Climbing Angle59 grade
CuloriSilver
finalizareaAcid de aluminiu luminat
Înălțimea balustradei30 "
Capacitate de încărcare350 lb
MaterialAluminiu
Numărul de pași7
Inălțime totală100 "
Lățimea totală36 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea pasuluiAdâncimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiPreț
COTTERMAN AW06R1830A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 90 inchi, trepte zimțate, 6 trepte | CE9BRQ 45CH72 AW06R1830A3C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,631.24
COTTERMAN AW06R2636A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 90 inchi, trepte zimțate, 6 trepte | CE9BRR 45CJ23 AW06R2636A3C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,983.65
COTTERMAN AW06R1830A4C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 90 de inchi, benzi de rulare cu trepte nervurate, 6 trepte, capacitate de 350 lbs | CE9BRT 45CJ44 AW06R1830A4C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,965.06
COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 90 de inci, benzi de rulare cu trepte nervurate, 6 trepte, capacitate de 350 lbs | CE9BRU 45CJ80 AW06R2636A4C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,925.74
COTTERMAN AW05R1830A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 80 inchi, trepte zimțate, 5 trepte | CE9BRV 45CJ29 AW05R1830A3C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,690.07
COTTERMAN AW05R2636A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 80 de inci, benzi de rulare zimtate, 5 trepte | CE9BRW 45CJ78 AW05R2636A3C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€3,157.56
COTTERMAN AW05R2636A4C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 80 de inci, trepte cu nervuri, 5 trepte, capacitate de 350 lbs | CE9BRX 45CH39 AW05R2636A4C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,938.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN AW07R1830A3C50P6 Scară pentru roabă, înălțime de 100 inchi, trepte zimțate, 7 trepte, 350 lb
€3,404.43 /unitate