CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w | AD4RKY 43Y215

CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w

În stoc
Element: AD4RKY Model: CR14-40L-40K-10VCrucea Ref: 43Y215

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€325.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare4000 K
CRI90
AmenajăriArhitectural Troffer
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime4.5 "
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime47 7 / 10 "
Lumeni4000
Lumeni pe watt100
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă0 până la 35 de grade C
Voltaj120 la 277
Garanțiean 10
Watts40
Lăţime11 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3225
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS9405101000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareCRILumeniLumeni pe wattVoltajWattsPreț
CREE CR14-40L-35K-S-HD LED Troffer 3500k 45 x 12 inchi 40w | AB6RWA 22CW50 CR14-40L-35K-S-HD3500 K80400090120/27740€558.31
CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w | AD4RKT 43Y210 CR14-40L-35K-S3500 K90400090120 la 27736€761.44
CREE CR14-50L-35K-S Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKV 43Y212 CR14-50L-35K-S3500 K905000100120 la 27750€874.06
CREE CR14-40L-35K-10V Led Troffer 3500k 4000l 44w | AD4RKX 43Y214 CR14-40L-35K-10V3500 K90400090120 la 27744€812.54
CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKZ 43Y216 CR14-50L-35K-10V3500 K905000100120 la 27750€963.27
CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w | AD4RLA 43Y217 CR14-50L-40K-10V4000 K905000100120 la 27750€963.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w
€325.49 /unitate