CROWN FN 0035GY Covoraș de răzuit pentru intrare 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime | AF9LEE 30CL78

CROWN FN 0035GY Covoraș de răzuit pentru intrare 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime

În stoc
Articol: AF9LEE Model: FN 0035GYCrucea Ref: 30CL78

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€95.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat Scraper de intrare
antimicrobianaNu
Material de susținereVinil Thermoflex
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime5ft
Proprietăți MatÎndepărtează pământul și resturile din traficul pietonal, suportul din vinil oferă protecție superioară a podelei, abraziv neabsorbant
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCuloare în două tonuri
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialBuclă din polipropilenă
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Greutate12.3 oz / mp yd.
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5703202090

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriGrosimeGreutateLăţimeMarginiArticolPreț
CROWN BD 3239YB Covoraș de intrare/specialitate 39 in lungime x 32 in lățime | AF9LEB 30CL75 BD 3239YBCauciuc turnat SBRCauciucNegru cu chenar galben2"-32 "RidicatIntrare/Specialitate Mat€255.78
CROWN FN 0046GY Covoraș de răzuit pentru intrare 6 picioare Lungime x 4 picioare Lățime | AF9LEF 30CL79 FN 0046GYBuclă din polipropilenăVinil ThermoflexGri5 / 16 "19 oz / mp yd.4ftDreptMat Scraper de intrare€196.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROWN FN 0035GY Covoraș de răzuit pentru intrare 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime
€95.49 /unitate