DANFOSS 088L1484 Cablu cu autoreglare, 50 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGU

DANFOSS 088L1484 Cablu cu autoreglare, 50 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V

Articol: CJ6YGU Model: 088L1484
€495.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Ecran de cabluImpletitura din cupru conservat
Tip cabluAutolimitare
CuloriNegru
EAN5703466208663
Material de umplereTPE
Înălţime27 / 125 "
Plumb lungime6 ft.
Tipul de plumbAWG 16
Lungime50 ft.
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.1"
producție5 W/ft. la 50 de grade. F
Protecție UVDa
Voltaj120V AC
Lăţime9 / 20 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeproducțieVoltajPreț
DANFOSS 088L1480 Cablu cu autoreglare, 6 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGP 088L14806 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€119.39
RFQ
DANFOSS 088L1481 Cablu cu autoreglare, 12 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGQ 088L148112 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€161.26
RFQ
DANFOSS 088L1482 Cablu cu autoreglare, 18 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGR 088L148218 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€203.13
RFQ
DANFOSS 088L1483 Cablu cu autoreglare, 24 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGT 088L148324 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€238.79
RFQ
DANFOSS 088L1485 Cablu cu autoreglare, 75 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGV 088L148575 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€579.91
RFQ
DANFOSS 088L1486 Cablu cu autoreglare, 100 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YGW 088L1486100 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V AC€745.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L1484 Cablu cu autoreglare, 50 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V
€495.30 /unitate