DAYTON 11G226 Pompă centrifugă acționată de motor 1 CP | AA3AZL

DAYTON 11G226 Pompă centrifugă acționată de motor 1 CP

În stoc
Articol: AA3AZL Model: 11G226

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€811.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă acționată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
Conexiune1 "x 1"
Marca motoruluiHonda GX25 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului25cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH1800
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap9
Înălţime13 13 / 16 "
HP1
Tip aprindereRecul-Start
RotorAluminiu
Material rotorAluminiu
Tip rotorSemi-deschis
Admisie1 "NPT
Lungime14 13 / 16 "
MaterialAluminiu
Max. curgere30
Max. Cap106 ft.
Presiune maximă47.2 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCeramica/Buna
Portul NPT1 In.
Outlet1 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorNu.
Capacitate rezervor0.58 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipScop general
Voluta / Placă de uzurăAluminiu
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3125
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8413702005
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G226 Pompă centrifugă acționată de motor 1 CP
€811.23 /unitate