Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T938 Limitator de limita miniatural Spdt actuator superior | AA4LNT

DAYTON 12T938 Întrerupător de limită miniatural Spdt

În stoc
Articol: AA4LNT Model: 12T938

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€101.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contactSPDT
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT
Înălţime5.67 "
IP Rating-ul67
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ul4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare39.59 uncie
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj300AC / DC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareCablu precablat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiIntrare cablareAdâncimeConexiune electricaÎnălţimeMişcarePreț
DAYTON 12T931 Limitator de limita miniatural Spdt actuator superior | AA4LNK 12T9311.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.26 "Vertical€91.79
DAYTON 12T932 Interruptor de limitare miniatural Dispozitiv de actionare superior Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.63 "Vertical€94.92
DAYTON 12T933 Interruptor de limitare miniatural Dispozitiv de actionare superior Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertical€125.62
DAYTON 12T934 Interruptor de limitare miniatural Spdt de actionare superior | AA4LNN 12T9341.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertical€98.19
DAYTON 12T935 Interruptor de limitare miniatural Servomotor superior Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "TopPistonConector M12 cu 4 pini0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT3"Vertical€101.43
DAYTON 12T937 Interruptor de limitare miniatural Actuator lateral Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "ParteBrațul pârghiei rotativeCablu precablat1.54 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT4.17 "Vertical€114.82
DAYTON 12T939 Limitator de limita miniatural Spdt actuator superior | AA4LNU 12T9391.57 "TopWobble StickCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT5.75 "Omnidirecțional€137.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T938 Întrerupător de limită miniatural Spdt
€101.43 /unitate