Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYN9 Forță vibratoare cu bile pneumatice 242 lb | AA9MUD

DAYTON 1DYN9 Vibrator cu bilă pneumatică Forță 242 lb

În stoc
Articol: AA9MUD Model: 1DYN9
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
€316.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului2420 lb.
CFM @ 80 PSI9.9
dB @ 80 psi76
TaxăContinuu
Evaluarea forței242 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.360 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală4.5 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi17,000 vpm
Viteza @ 80 psi19,500 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412390040
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYN9 Vibrator cu bilă pneumatică Forță 242 lb
€316.26 /unitate