Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1P811 Pompa Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Pompa Marine 12 Vdc

În stoc
Articol: AB2VRP Model: 1P811
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
€74.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă marină și camper
Respectarea agențieiAprobat de FDA și NSF
amperi2
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap339
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap95
GPH of Water @ 3 Ft. de Cap268
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap5.6
Înălţime2.625 "
Admisie1 / 2 "
Lungime5.125 "
Presiune maximă6.0 PSI
Outlet3 / 8 "
Inchide-o14 ft.
Voltaj12 VDC
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 0 PSI (339)
    • GPH de apă @ 10 PSI (225)
    • GPH of Water @ 14 Ft. de cap (oprit)
    • GPH of Water @ 6 Ft. de cap (191)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1P811 Pompa Marine 12 Vdc
€74.10 /unitate