Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set cablu DAYTON 22F148 90 grade 25 in | AB6UFJ

DAYTON 22F148 Set cablu 90 grade 25 in

În stoc
Articol: AB6UFJ Model: 22F148

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet cablu, 90 de grade
FuncţieCablu de alimentare
Lungime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8544499000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22F148 Set cablu 90 grade 25 in
€17.17 /unitate