DAYTON 22NC02 Clemă pentru plăci 22000 Lb orizontală - Pachet De 2 | AB6WYL

DAYTON 22NC02 Clemă pentru plăci 22000 Lb orizontală - Pachet de 2

În stoc
Element: AB6WYL Model: 22NC02

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,614.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Capacitatea maxilarului1/4 la 4 "
Material maxilarOțel călit
Punct de ridicareInel de încărcare
Tip de blocareÎncărcare activată
Ziua OperațieiRidicare orizontală
Sarcină de lucru sigură22,000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiPkg. Cant.Preț
DAYTON 22NC01 Clemă pentru plăci 17 600 lb orizontală - Pachet De 2 | AB6WYK 22NC011/4 la 2 "2€5,545.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NC02 Clemă pentru plăci 22000 Lb orizontală - Pachet de 2
€2,614.47 /ambalaj