Transpaletul manual Dayton 24L321 este utilizat pe scară largă în depozite, fabrici, centre de vânzare cu amănuntul și centre de distribuție pentru a face deplasarea încărcăturilor grele ușoară și eficientă. Ea eficientizează mișcarea mărfurilor, reduce efortul fizic asupra lucrătorilor, crește productivitatea generală și sporește siguranța prin prevenirea rănilor la spate și scăderea riscului de a scăpa articole grele. Acest transpalet nu necesită combustibil sau electricitate, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru companiile care doresc să-și optimizeze procesele de manipulare a materialelor, reducând în același timp costurile și promovând un mediu de lucru mai sigur.
Caracteristici:
- Transpaletul manual Dayton 24L321 are furci fixe care permit ridicarea stabilă a mărfurilor la înălțimi de până la 7-1/2 inci.
- Are o construcție din cadru de oțel cu finisaj galvanizat pentru rezistență și fiabilitate.
- Acest transpalet este potrivit atât pentru paleți deschisi, cât și pentru paleți închisi și necesită 16 curse pentru a atinge înălțimea maximă de ridicare.
- Dispune de un arc de direcție de 200 de grade pentru o manevrabilitate ușoară.
- Acest transpalet Dayton are roți de sarcină de 3 inchi și roți de direcție de 7 inchi cu benzi de rulare din nailon și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și silențioasă.
- Ampatamentul său de 49 de inci îmbunătățește stabilitatea, iar mânerul ergonomic din oțel oferă un control ușor.
- Acest transpalet de culoare argintie este ideal pentru deplasarea sarcinilor pe suprafețe de beton.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Este acest transpalet manual ușor de operat?
R. Da, acest transpalet Dayton este în general simplu de operat. Are un design simplu și necesită puțină pregătire sau experiență pentru a fi utilizat în mod eficient.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un transpalet manual?
A.
- Purtați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi pantofi de siguranță și mănuși.
- Înainte de a utiliza transpaletul, verificați-l pentru eventuale deteriorări sau piese defectuoase.
- Pentru a evita instabilitatea, asigurați-vă că încărcătura este fixată corespunzător pe palet și distribuită uniform.
- Când vă apropiați de rampe, înclinări sau coborâri, aveți grijă deoarece distribuția greutății se poate modifica și poate afecta stabilitatea camionului.
- Fii atent la obstacole, pietoni și alte vehicule din zonă.
- Pentru a evita supraîncărcarea, nu depășiți capacitatea de greutate a transpaletului.
- Împingeți sau trageți transpaletul ușor și constant, evitând mișcările bruște sau smuciturile.
- Pentru a evita rănirea, nu vă puneți picioarele sau mâinile sub furci sau între paleți.
- Când nu este utilizat sau când încărcați/descărcați, utilizați frâna sau pârghia de deblocare pentru a bloca transpaletul pe loc.
Î. Cum se reglează transpaletul manual Dayton 24L321?
A.
- Dacă furcile nu urcă atunci când pompați în poziția „RIDICARE”, rotiți piulița de reglare și/sau șurubul de fixare în sens invers acelor de ceasornic până când o fac.
- Dacă furcile nu coboară în poziția „JOS”, rotiți piulița de reglare și/sau șurubul de fixare în sensul acelor de ceasornic până când coboară corect.
- Dacă furcile urcă atunci când pompați în poziția „NEUTRAL”, rotiți piulița de reglare și/sau șurubul de fixare în sensul acelor de ceasornic până când nu se mai ridică, iar poziția „NEUTRAL” funcționează corect.
- Dacă furcile scad în poziția „NEUTRAL”, rotiți piulița de reglare și/sau șurubul de fixare în sens invers acelor de ceasornic până când se opresc din coborâre.
Î. Cum întrețin acest transpalet Dayton?
A. Întreținerea regulată este crucială pentru a vă menține transpaletul în stare bună de funcționare. Aceasta include verificarea șuruburilor slăbite, lubrifierea pieselor mobile și inspectarea roților pentru uzură.
Î. Pot fi utilizate transpaleți pentru încărcarea și descărcarea camioanelor sau remorcilor?
A. Transpaleții pot fi utilizați pentru încărcarea și descărcarea camioanelor sau remorcilor cu un doc sau platformă nivelată. Cu toate acestea, pentru situațiile în care nu există doc sau patul remorcii este la o înălțime diferită, nivelele de andocare sau brațe pentru stivuitoare poate fi necesar pentru încărcare și descărcare sigură și eficientă.