DAYTON 24Y860 Bord de acoperiș fix fără ventilație 40 in | AB7ZZV

DAYTON 24Y860 Bordul acoperișului fix fără ventilație 40 in

În stoc
Articol: AB7ZZV Model: 24Y860

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€725.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)35-1 / 2
Curb Square OD (In.)38-1 / 2
Dimensiunea amortizorului (inch)X 27 27
Flanșă intermitentă (in.)1-1 / 2
Suprafața flanșei de montare W (in.)2
TipFix, Nonventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de 40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24Y860 Bordul acoperișului fix fără ventilație 40 in
€725.55 /unitate