DAYTON 2FTY1 Jaluză reglabilă cu oțel galvanizat de 40 până la 52 inchi | AB9WGP

DAYTON 2FTY1 Louver Adjustable With 40 To 52 Inch Galvanised Steel

În stoc
Articol: AB9WGP Model: 2FTY1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€530.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei2"
Zona liberă2.350 la 3.150 pătrat-ft.
Înălțimea interioară24 "
Lățimea interioară36 - 48 "
MaterialOțel galvanizat G90
Max. Eșapament (CFM)4330
Max. De admisie (CFM)3030
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)24H x 36W
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Numărul de lame3
În afara înălțimii28 "
Lățimea exterioară40 - 52 "
TipÎnălțime fixă, lățime reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.706
Înălțimea navei (cm)90.42
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7308909590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățimea flanșeiZona liberăLățimea exterioarăTipÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
DAYTON 2FTX2 Jaluză reglabilă cu aluminiu de la 40 la 52 inchi | AB9WGF 2FTX228 "2"2.350 la 3.150 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă24 "36 - 48 "3003 Aluminiu€700.25
DAYTON 5NKK0 Lambriu drenabil Fix 47-1/2 H Alum | AE4WLH 5NKK047.5 "1.25 "8.477 Pătrați.47.5 "Fix, drenabil42 "45 "Aluminiu€1,209.48
Fulbură de admisie DAYTON 20UA58, înălțime de 18 inchi, lățime de 42 inchi, 3843 CFM max. Evacuare | CJ2QBM 20UA58--------€776.13
Fulbură de admisie DAYTON 20UA18, 54 inci înălțime, 54 inci lățime, 16334 CFM max. Evacuare | CJ2QBN 20UA18--------€1,904.64
Fulbură de admisie DAYTON 20UA65, înălțime de 18 inchi, lățime de 48 inchi, 4435 CFM max. Evacuare | CJ2QBP 20UA65--------€826.59
Fulbură de admisie DAYTON 20UA13, înălțime de 36 inchi, lățime de 36 inchi, 6504 CFM max. evacuare | CJ2QBQ 20UA13--------€941.39
Fulbură de admisie DAYTON 20UA16, înălțime de 36 inchi, lățime de 48 inchi, 8869 CFM max. evacuare | CJ2QBR 20UA16--------€1,202.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2FTY1 Louver Adjustable With 40 To 52 Inch Galvanised Steel
€530.80 /unitate