DAYTON 2LYU9 Cuplu disc magnetic de frână 6 ft-lb | AC2QDF

DAYTON 2LYU9 Cuplu disc magnetic de frână 6 ft-lb

În stoc
Element: AC2QDF Model: 2LYU9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,252.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Amperi Holding.22 / .11
Volți bobină208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC
ConverteșteConvertește motoarele și reductoarele de viteze NEMA C-Face BISSC și oțel inoxidabil într-un motor de frână cu transmisie
Diametru6 7 / 8 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireBISSC etanș / rezistent la praf
finalizareaVopsea epoxidică albă
FuncţieSet frână cu arc cu eliberare automată a resetării
Hz50/60
Amplificatori de intrare1.74 / .87
Lungime4.875 "
Tipul maneteiEliberare manuală
Max. CP @ 1725 RPM2
Max. CP @ 3450 RPM3
RPM max3450
Se montează peFlanse NEMA C-Face pe motoare și reductoare de viteze
Cadru NEMA/IEC56C / 140TC
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare (in.)15
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static6 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic C-Face dublu
Tensiune @ 50 Hz174-190 / 380
Tensiune @ 60 Hz208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5215
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipVolți bobinăDiametruTensiune @ 60 HzÎmprejmuirefinalizareaHzLungimePreț
Frână DAYTON 2LYT6 Cuplu magnetic rezistent la picurare 10 ft-lb | AC2QCT 2LYT6Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,179.82
Frână DAYTON 2LYT7 cuplu magnetic rezistent la picurare 3 ft-lb | AC2QCU 2LYT7Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€792.17
DAYTON 2LYT8 Frână magnetică rezistentă la picurare cuplu 6 ft-lb | AC2QCV 2LYT8Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€813.36
Frână DAYTON 2LYT9 Cuplu magnetic rezistent la picurare 10 ft-lb | AC2QCW 2LYT9Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,191.46
DAYTON 2LYU3 cuplu de frânare rezistent la praf 10 ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,497.15
DAYTON 2LYU4 cuplu de frânare rezistent la praf 3 ft-lb | AC2QDA 2LYU4Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,068.83
DAYTON 2LYU5 cuplu de frânare rezistent la praf 6 ft-lb | AC2QDB 2LYU5Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,168.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LYU9 Cuplu disc magnetic de frână 6 ft-lb
€1,252.62 /unitate