Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplu disc magnetic de frână DAYTON 2LYV2 1.5 ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 Cuplu disc magnetic de frână 1.5 ft-lb

În stoc
Articol: AC2QDH Model: 2LYV2
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
€802.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Amperi Holding.05 / .026
Volți bobină230 / 460 VAC
ConverteșteConvertește motorul TEFC standard într-un motor de frână TEFC
Diametru6 1 / 2 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireRezistent la picurare
finalizareaVopsea de email gri
FuncţieSet frână cu arc cu eliberare automată a resetării
Hz60
Amplificatori de intrare.86 / .43
Lungime5.5 "
Tipul maneteiEliberare manuală
Max. CP @ 1725 RPM1/3
Max. CP @ 3450 RPM3/4
RPM max3450
Se montează peCele mai multe motoare de uz general Dayton cu răcire cu ventilator și multe motoare cu angrenaje în unghi drept
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare (in.)18
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static1-1 / 2 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic
Tensiune @ 60 Hz230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.222
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipVolți bobinăDiametruTensiune @ 60 HzÎmprejmuirefinalizareaHzLungimePreț
Frână DAYTON 2LYT6 Cuplu magnetic rezistent la picurare 10 ft-lb | AC2QCT 2LYT6Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,179.82
Frână DAYTON 2LYT7 cuplu magnetic rezistent la picurare 3 ft-lb | AC2QCU 2LYT7Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€792.17
DAYTON 2LYT8 Frână magnetică rezistentă la picurare cuplu 6 ft-lb | AC2QCV 2LYT8Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€813.36
Frână DAYTON 2LYT9 Cuplu magnetic rezistent la picurare 10 ft-lb | AC2QCW 2LYT9Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,191.46
DAYTON 2LYU3 cuplu de frânare rezistent la praf 10 ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,497.15
DAYTON 2LYU4 cuplu de frânare rezistent la praf 3 ft-lb | AC2QDA 2LYU4Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,068.83
DAYTON 2LYU5 cuplu de frânare rezistent la praf 6 ft-lb | AC2QDB 2LYU5Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,168.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LYV2 Cuplu disc magnetic de frână 1.5 ft-lb
€802.05 /unitate