Cablu DAYTON 2TAU4 5/16 inch lungime 100 picioare sarcină limită de lucru 1660 lb | AC3FMW

DAYTON Cablu 2TAU4 5/16 inch lungime 100 picioare sarcină limită de lucru 1660 lb

În stoc
Element: AC3FMW Model: 2TAU4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului5 / 16 "
Materialul de acoperireNici unul
Lungime100ft
Material304 oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 16 "
Tipul firului6 x 37 Clasa IWRC
Limita sarcinii de lucru1660 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2045
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS7312101070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu DAYTON 1DLA1 1/16 inch 500 picioare 96 lb Capacitate | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 16 "7 x 796 lb.€158.04
Cablu DAYTON 1DLA2 1/8 inch 500 picioare 340 lb Capacitate | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7340 lb.€230.15
Cablu DAYTON 1DLA3 3/16 inch 250ft 840lb 7 x 19 Oțel | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Nici unul250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 19840 lb.€278.03
Cablu DAYTON 1DLA4 1/4 inch 250 picioare 1400 lb Capacitate | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Nici unul250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 191400 lb.€523.70
Cablu DAYTON 1DLA5 5/16 inch 200 picioare 1960 lb Capacitate | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Nici unul200ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191960 lb.€462.57
Cablu DAYTON 1DLA6 3/8 inch 150 picioare 2880 lb. Capacitate | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Nici unul150ftOțel galvanizat3 / 8 "7 x 192880 lb.€398.99
Cablu DAYTON 1DLA7 1/8 inch 250ft 340lb 7 x 7 Oțel | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€207.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Cablu 2TAU4 5/16 inch lungime 100 picioare sarcină limită de lucru 1660 lb
€777.10 /unitate