DAYTON 31LZ58 Menghină rotativă pentru mașină 8 inchi | AG2MTY

DAYTON 31LZ58 Menghină rotativă pentru mașină 8 inch

În stoc
Articol: AG2MTY Model: 31LZ58

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,243.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de mașină
bazăPivotant
Pat / bază0.001 "
Forța de prindere3300 lbs.
Deflexia maxilarului0.010 "La 33 lb.
Deschiderea fălcii8"
Placa maxilarului0.001 "
Lățimea fălcii8"
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală19.5 "
Adâncimea gâtului2-1/4 "
Tip2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8466208065

Detalii produs:

    • Max. Călătorii (360 de grade)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LZ58 Menghină rotativă pentru mașină 8 inch
€2,243.40 /unitate