DAYTON 3N427 Motor trifazat 3/3cp 4 1140-208/230 Eff 460 | AD74.0CVL

DAYTON 3N427 Motor trifazat 3/3cp 4 1140-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AD2CVL Model: 3N427

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€604.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.2 / 1.6
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală76.3%
Număr de viteze1
Lungime totală13 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInvertor evaluatGrupul de eficiențăInrameaza-leLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiPreț
DAYTON 10C897 Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 Eff 460 | AA67.3BLZ 10C897DaEficient energetic4811.125 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€826.83
DAYTON 10C899 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AA73.6BMA 10C899DaEficient energetic4811.25 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€898.20
DAYTON 10C901 Motor trifazat 3/1cp 2 3450-208/230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901DaEficient energetic4810 1 / 16 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€536.55
DAYTON 11W365 Motor trifazat 3/1cp 4 1750-208/230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€614.78
DAYTON 11W368 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€483.81
DAYTON 11W369 Motor trifazat 3cp 1.5 1170-208/230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€1,560.23
DAYTON 1K057 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1/6 CP 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Condensator-StartToate UnghiulCu cheieNici unul€845.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3N427 Motor trifazat 3/3cp 4 1140-208/230 Eff 460
€604.46 /unitate