Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor DAYTON 4HX33 Backdraft | AD8CKT

DAYTON 4HX33 Amortizor Backdraft

În stoc
Element: AD8CKT Model: 4HX33

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€92.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Dimensiunea amortizorului (inch)11 x 11
Lățimea flanșei1.375 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală13-3 / 4 x 13-3 / 4 In.
TipMontare pe perete, alimentare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HZ42, 4HZ43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiMaterialMax. VitezăTipPreț
DAYTON 3TZ50 Amortizor montat pe acoperiș Doar 11 1/2 mp | AD2TEU 3TZ501"Cadru din oțel galvanizat G-90, lame din aluminiu, știfturi din oțel inoxidabil, bucșe din nailon și tiranți din oțel galvanizat.2000 fpmSuport pentru acoperiș, evacuare€70.03
DAYTON 4HX71 Amortizor acoperiș | AD8CME 4HX711"Cadru din oțel galvanizat G-90, lame din aluminiu, știfturi din oțel inoxidabil, bucșe din nailon și tiranți din oțel galvanizat.2250 fpmSuport pentru acoperiș, evacuare€407.42
DAYTON 60P625 Amortizor contra curenți | CH9PZM 21DY34 60P625----€915.86
RFQ
DAYTON 50K327 Amortizor contra curenți | CH9PZN 21DR38 50K327----€837.82
RFQ
DAYTON 50K329 Amortizor contra curenți | CH9PZP 21DR40 50K329----€403.12
RFQ
DAYTON 50K332 Amortizor contra curenți | CH9PZQ 21DR43 50K332----€1,154.49
RFQ
DAYTON 859-11-6001-5 Amortizor contra curenți | CH9PZR 22FW65 859-11-6001-5----€468.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX33 Amortizor Backdraft
€92.44 /unitate