Pompa DAYTON 4UA74 Otel inoxidabil 316 1 1/2 CP | AD9PXW

DAYTON 4UA74 Pompă Oțel inoxidabil 316 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AD9PXW Model: 4UA74

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,366.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.9/2.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head49 @ 72 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 Ft.
Dop de scurgere1/4 "-18 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap88
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap82
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap74
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap16
Înălţime9.12 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1.5
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime16.87 "
Max. Presiunea cazului165 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap68 @ 10 ft.
Max. Cap96 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Presiune maximă41.5 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 90 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiTrei faze
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materiale componente de etanșare Până la 200F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Viton
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj230/460
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS
Lăţime6.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UA74 Pompă Oțel inoxidabil 316 1 1/2 CP
€2,366.45 /unitate