Articol | Pompa de piedestal |
Tip rulment | Minge sigilată |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 52 @ 62 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 54 @ 60 până la 43 @ 70 Ft. |
Dop de scurgere | Da |
Taxă | Continuu |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 96 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 92 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 88 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 84 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 75 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 65 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 54 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 43 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 30 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 15 |
Înălţime | 9 13 / 16 " |
Material carcasă | Fonta |
Este necesar HP | 2 |
Material rotor | Fonta |
Tip rotor | Semi-deschis |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 34 PSI |
Lungime | 10.625 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Dia. Solid | 3 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 31 SSU |
Max. Cap | 95 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Max. Gravitație specifică | 1 |
Outlet | 1-1/2 " |
Material șurub | Oțel placat |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei |
Material sigiliu | Carbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil |
Tipul de etanșare | Etanșare mecanică |
Materialul arborelui | Otel carbon |
Tip | Autoamorsare |
Materiale umede | Fonta, Carbon/Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil, Otel carbon |
Lăţime | 7" |