Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNR0 Contactor Dp 63a 2p 24vac | AE8YRV

DAYTON 6GNR0 Contactor Dp 63a 2p 24vac

În stoc
Articol: AE8YRV Model: 6GNR0
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
€202.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină24 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime4.06 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi63
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi75
Înălţime3.27 "
HP @ 1 fază - 120V5
HP @ 1 fază - 230V7.5
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536410045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNR0 Contactor Dp 63a 2p 24vac
€202.51 /unitate