Starter combinat DAYTON 6PXJ7 Iec 11-16a Nema 1 Hoa | AF2BRJ

DAYTON 6PXJ7 Combinatie Starter Iec 11-16a Nema 1 Hoa

În stoc
Articol: AF2BRJ Model: 6PXJ7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,236.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC11 la 16
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlNu
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
Hz50/60
Tip de incintă NEMA1
Funcții de operareHand / Off / Auto
OperatorComutator selector
Setare amplificator releu suprasarcină11 la 16
Lumină pilotDa
Protecție la scurtcircuitProtector de circuit motor
Clasa de călătorie10
TipIEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.73
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSetare amplificator releu suprasarcinăAmplificatoare ACTransformator de controlHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMAPreț
Starter combinat DAYTON 6NXE9 Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 la 6.34 la 6.3Nu1.51.5334X€2,109.53
Starter combinat DAYTON 6NXF0 Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 la 116.3 la 11Nu337.57.54X€2,109.53
Starter combinat DAYTON 6NXF1 Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 la 128 la 12Nu337.57.54X€2,109.50
Starter combinat DAYTON 6NXF2 Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 la 1610 la 16Nu5510104X€2,109.50
Starter combinat DAYTON 6NXF3 Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 la 2016 la 20Nu-5-104X€2,109.49
Starter combinat DAYTON 6NXF4 Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 la 2520 la 25Nu7.57.515154X€2,109.49
Starter combinat DAYTON 6NXF5 Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 la 3224 la 32Nu101020204X€2,109.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6PXJ7 Combinatie Starter Iec 11-16a Nema 1 Hoa
€1,236.69 /unitate