Suflant DAYTON 6YG63 8 15/16 in | AF2WBV

DAYTON 6YG63 Suflantă 8 15/16 in

În stoc
Articol: AF2WBV Model: 6YG63

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge în Motor
Adâncime12-3/4 "
Înălțimea de descărcare (în.)3.5
Lățime de descărcare (in)3.5
Înălţime17 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.5"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
TipMai puțin motor
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții2 13 / 16 "
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAlezaj roatăPreț
Suflant DAYTON 2C820 8 15/16 in | AB9DAC 2C8201 / 2 "€327.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6YG63 Suflantă 8 15/16 in
€294.31 /unitate