DAYTON 7AU61 Exhaust/supply Vent 208-230/460 V | AF3CYB

DAYTON 7AU61 Aerisire evacuare/alimentare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3CYB Model: 7AU61

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,223.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1-1/2 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regresabil
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP23,117
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP20,967
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP18,022
Eșapament / alimentare CFM @ 0.375-In. SP14,147
Fan RPM847
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă9.2-8.3 / 4.2
Înălţime42.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP3.45
Max. Adâncime84 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.1-1/2 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj208-230 / 460
Lăţime90 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 371.061
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
DAYTON 7AE83 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-203/460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof1/217253-Faza3€5,542.38
DAYTON 7AE84 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof3/417253-Faza3€5,327.36
DAYTON 7AE85 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof117353-Faza3€5,701.07
DAYTON 7AE86 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof1.517353-Faza3€5,723.18
DAYTON 7AE87 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof217353-Faza3€5,869.92
DAYTON 7AU13 Aerisire de evacuare/alimentare 115/208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Bloc de pernă turnat regresabilDeschideți Dripproof1/31725Faza divizată1€4,910.68
DAYTON 7AU14 Aerisire de evacuare/alimentare 115/208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Bloc de pernă turnat regresabilAir-Over complet închis1/31725Faza divizată1€5,008.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AU61 Aerisire evacuare/alimentare 208-230/460 V
€9,223.01 /unitate