DAYTON 7H173 Suflant 20 in | AF3KRN

DAYTON 7H173 Suflant 20 in

În stoc
Articol: AF3KRN Model: 7H173

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,710.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1240
CFM @ 0.250-In. SP6134
CFM @ 0.500-In. SP5917
CFM @ 0.750-In. SP5681
CFM @ 1.000-In. SP5421
CFM @ 1.250-In. SP5131
CFM @ 1.500-In. SP4802
CFM @ 2.000-In. SP3933
dBA @ 5 Picioare69
Adâncime42-15/16 "
Amplificatori de încărcare completă6.0/3.0
Înălţime40.25 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.21-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.97
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor145T
CP motor2
RPM motor1740
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire21.5 "
Lățime de ieșire15.875 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.031 "
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
Suflantă DAYTON 7H146 20 in | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€6,676.62
Suflant DAYTON 7H172 20 in | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T€6,573.33
DAYTON 7H174 Suflant 20 in | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T€7,095.32
Suflantă DAYTON 7H175 20 in | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€7,104.26
Suflant DAYTON 7H176 20 in | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€7,946.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H173 Suflant 20 in
€6,710.08 /unitate