DAYTON 7H182 Suflantă 24 1/2 in | AF3KRY

DAYTON 7H182 Suflantă 24 1/2 in

În stoc
Articol: AF3KRY Model: 7H182

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,284.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1485
CFM @ 0.250-In. SP13,940
CFM @ 0.500-In. SP13,745
CFM @ 0.750-In. SP13,544
CFM @ 1.000-In. SP13,336
CFM @ 1.500-In. SP12,900
CFM @ 2.000-In. SP12,430
CFM @ 2.500-In. SP11,915
CFM @ 3.000-In. SP11,340
CFM @ 4.500-In. SP8991
dBA @ 5 Picioare80
Adâncime47-3/8 "
Amplificatori de încărcare completă24.6/12.3
Înălţime47.875 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.26-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP9.82
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor215T
CP motor10
RPM motor1760
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire26.25 "
Lățime de ieșire19.25 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților24 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12 "
Lăţime42.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 286.1595
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorCP motorPreț
DAYTON 7H177 Suflantă 24 1/2 in | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ2€9,523.72
DAYTON 7H178 Suflant 24 1/2 in | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T2€9,557.17
DAYTON 7H179 Suflantă 24 1/2 in | AF3KRV 7H179-9959179708.4/4.22.96182T3€9,985.77
Suflant DAYTON 7H180 24 1/2 in | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T5€10,079.23
DAYTON 7H181 Suflantă 24 1/2 in | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€10,835.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H182 Suflantă 24 1/2 in
€11,284.31 /unitate