Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON PP60192G Stainless Steel Capscrew 3/8-16 x 1 In | AG9YDM 23CJ45

DAYTON PP60192G Șurub cu cap din oțel inoxidabil 3/8-16 x 1 inch

În stoc
Articol: AG9YDM Model: PP60192GCrucea Ref: 23CJ45

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap din inox, 3/8-16 x 1 inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON PP601914G Șurub cu cap din oțel inoxidabil 3/8-16 x 1 inch | AG9XFN 23AT93 PP601914G€26.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON PP60192G Șurub cu cap din oțel inoxidabil 3/8-16 x 1 inch
€14.19 /unitate