Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DECOR GRATES AJH212-RB 2 x 12 Oriental Steel Plated Rubbed Bronze | AE6KFP 5TFJ5

DECOR GRATES AJH212-RB Bronz frecat placat cu oțel oriental 2 x 12

În stoc
Articol: AE6KFP Model: AJH212-RBCrucea Ref: 5TFJ5
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
€28.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegistrul de bronz placat cu oțel oriental
Flux de aerCFM 57
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaBronz frecat
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.94
Max. Lățimea conductei (în.)2.41
Deschidere obligatorie11.69 x 2.16 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală3.75 "
Tip2x12
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES AJH212-RB Bronz frecat placat cu oțel oriental 2 x 12
€28.42 /unitate