Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator control ventilator DELHI MC3 115v 2.5a | AB7KBN 23N628

DELHI Comutator de control al ventilatorului MC3 115v 2.5a

În stoc
Articol: AB7KBN Model: MC3Crucea Ref: 23N628
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
€44.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de control al ventilatorului
Adâncime2"
Înălţime4.5 "
Max. Amperi2.5
Culoarea plăciiSilver
Schimbați culoareaSilver
TipRotary
Voltaj115
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509020
Tara natalaHK

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMax. AmperiVoltajLăţimePreț
DELHI MC5-230 Comutator control ventilator 230v 5a | AB7KBP 23N629 MC5-2302-1/2 "52302.75 "€92.09
Comutator control ventilator DELHI MC5 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1/2 "51152.75 "€61.24
Comutator control ventilator DELHI MC10 115v 10a | AB7KBR 23N631 MC103"101152 1 / 2 "€105.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI Comutator de control al ventilatorului MC3 115v 2.5a
€44.38 /unitate