Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2038 #8 Bit de putere cu fante | AD8LUZ 4KX09

DEWALT DW2038 #8 Bit de putere cu fante

În stoc
Articol: AD8LUZ Model: DW2038Crucea Ref: 4KX09
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
€6.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului3.5 "
Stil Bitcrestat
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#8
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipInsert cu fante

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiArticolMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
DEWALT DW2015 2 Bit de șurubelniță | AC8LNN 3CA82 DW20152"Bit de putereOțel forjat la rece2"#61€4.77
DEWALT DW2006 #6 Bit cu crestătură - Pachet de 2 | AD8LLY 4KW97 DW2006-Inserați BitS2 Oțel1"#61€2.94
DEWALT DW2008 # 8 Bit fante - Pachet de 2 | AD8LLZ 4KW98 DW2008-Inserați BitS2 Oțel1"#82€7.41
DEWALT DW2010 #10 Bit fante - Pachet de 2 | AD8LMA 4KW99 DW2010-Inserați BitS2 Oțel1"#102€0.97
DEWALT DW2040 #10 Bit de putere cu fante | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "Bit de putereOţel3.5 "#101€4.79
Bit de putere DEWALT DW2065 #8-10 | AD9AGR 4NX94 DW2065-Bit de putereOţel6"#81€7.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2038 #8 Bit de putere cu fante
€6.46 /unitate