Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de găurit DEWALT DWD110K, cu cablu, dimensiune mandrină de 3/8 inch, 8 ft. Lungimea cablului, 2500 Rpm Viteză liberă | CH6NZP 2EKR7

DEWALT DWD110K Drill Kit, Corded, 3/8 Inch Chuck Size, 8 Ft. Cord Length, 2500 Rpm Free Speed

În stoc
Articol: CH6NZP Model: DWD110KCrucea Ref: 2EKR7
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
€155.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu
amperi8.0A
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Lungime cablu8 ft.
Tip de mandrină de găuritFără cheie
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Viteză gratuită2500 rpm
AngrenajSingur
Tip mânerMâner de pistol
MaterialMetal / plastic
Lungime totală12 3 / 4 "
Sursa de puterelegat cu frânghie
ReversibilDa
Tipul comutatoruluitrăgaci
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei4.1 lbs.
Viteza variabilaDa
Voltaj120V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Kit de găurit DEWALT DWD115K, cu cablu, dimensiune mandrina de 3/8 inch | CH6NZR 2EKR8 DWD115KPlastic€134.90
RFQ
Kit de găurit DEWALT DCD471X1 / DCB606, 1, 320 rpm | CP3PTN 355RU9 DCD471X1 / DCB606-€1,589.54
Kit de găurit DEWALT DCD470X1/DCB606, dimensiune mandrina de 1/2 inch, fără cheie, 1, 320 rpm | CP3PTP 339YG3 DCD470X1/DCB606-€1,519.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWD110K Drill Kit, Corded, 3/8 Inch Chuck Size, 8 Ft. Cord Length, 2500 Rpm Free Speed
€155.86 /unitate