Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DICKSON D302 Inregistrator de temperatura, timp de inregistrare 20 de zile | AC9RJJ 3JG69

DICKSON D302 Înregistrator de temperatură, timp de înregistrare de 20 de zile

În stoc
Element: AC9RJJ Model: D302Crucea Ref: 3JG69

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€92.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnregistrator de temperatură de unică folosință
Acuratete+/-1 grade F (10 grade până la 70 grade F)
Dimensiuni7.18 L x 5.75 L x 2.12 D
Timp de înregistrareZiua 20
Temp. Gamă-20 grade până la 100 grade F, -30 grade până la 37.5 grade C
Temp. SenzorRană în spirală Bi Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înregistrator de temperatură de unică folosință conceput pentru a înregistra cu precizie temperatura de la început până la sfârșit
    • Pornire în siguranță cu fila de pornire extrasă
    • Sursă de alimentare autonomă
    • Utilizați o dată și aruncați
    • Protecție la șocuri și vibrații
    • Etanșare și carcasă sertizate rezistente la manipulare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON D302 Înregistrator de temperatură, timp de înregistrare de 20 de zile
€92.88 /unitate