Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere | AD7TVN 4GGZ3

DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere

În stoc
Articol: AD7TVN Model: ATV-619-01-0D-GR01Crucea Ref: 4GGZ3
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
€293.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
De viață a bateriei3 până la 5 ani
Grosimea ușii0.68 - 0.85 "
Traseul auditului evenimentuluiNici unul
finalizareaNichel periat
MânăFără mâini
Tip mânerNici unul
Lungimea zăvorului0.50 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii0.61 "
În afara înălțimii3.92 "
Lățimea exterioară1.37 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
TipFără mâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiTip mânerÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăSursa de putereTipPreț
DIGILOCK ATS-619-01-01-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere | AD7TVG 4GGY2 ATS-619-01-01-GR010.00 - 0.10 "Nici unul2.87 "2.14 "(2) Baterii AAFără mâner€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-21-GR01 Blocări de tastatură cu utilizare comună Tastatură standard | AD7TVH 4GGY3 ATS-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Tragere de jos3.87 "2.14 "(2) Baterii AACu mâner€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere | AD7TVJ 4GGY4 ATS-619-01-0D-GR010.68 - 0.85 "Nici unul2.87 "2.14 "(2) Baterii AAFără mâner€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-2D-GR01 Blocări de tastatură cu utilizare comună Tastatură standard | AD7TVK 4GGY5 ATS-619-01-2D-GR010.68 - 0.85 "Tragere de jos3.87 "2.14 "(2) Baterii AACu mâner€317.17
DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere | AD7TVL 4GGZ1 ATV-619-01-01-GR010.00 - 0.10 "Nici unul3.92 "1.37 "(4) Baterii AAFără mâner€293.91
DIGILOCK ATV-619-01-21-GR01 Utilizare partajată Blocări de tastatură Tastatură verticală | AD7TVM 4GGZ2 ATV-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Tragere de jos4.94 "1.37 "(4) Baterii AACu mâner€310.51
DIGILOCK ATV-619-01-2D-GR01 Utilizare partajată Blocare tastatură Tastatură verticală | AD7TVP 4GGZ4 ATV-619-01-2D-GR010.68 - 0.85 "Tragere de jos4.94 "1.37 "(4) Baterii AACu mâner€293.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 Încuietori pentru tastatură cu utilizare comună fără mâner de tragere
€293.91 /unitate