Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1799PK Nit oarbă, dom, aluminiu, diametru 1/8 inch, 50 buc | AD3PGX 40K820

DISCO 1799PK Nit orb, dom, aluminiu, 1/8 inch Diametru, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PGX Model: 1799PKCrucea Ref: 40K820
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range1/8 "la 3/16"
Cap Dia.3 / 8 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 8 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitAluminiu
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1799PK Nit orb, dom, aluminiu, 1/8 inch Diametru, 50 buc.
€15.81 /ambalaj