Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nit DISCO 1905PK, flanșă mare, aluminiu, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 50 buc | AD3PGQ 40K814

DISCO 1905PK Nit, flanșă mare, aluminiu, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PGQ Model: 1905PKCrucea Ref: 40K814
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
€20.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.5 / 8 "
Grip Range3/8 "la 1/2"
Cap Dia.5 / 8 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului21 / 32 "
Material nitAluminiu
Tip nitFlanșă mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616103000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1905PK Nit, flanșă mare, aluminiu, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 50 buc.
€20.59 /ambalaj