Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5676PK Blind Rivet, Round, Black, Nylon, 5/16 Inch Hole Size, 25Pk | AD3NYD 40K617

DISCO 5676PK Blind Rivet, Round, Black, Nylon, 5/16 Inch Hole Size, 25Pk

În stoc
Articol: AD3NYD Model: 5676PKCrucea Ref: 40K617
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
€16.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range13.5mm
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1mm
Tip capRundă
Mărimea găurii5 / 16 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului13.5mm
Material nitBlack Nylon
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5676PK Blind Rivet, Round, Black, Nylon, 5/16 Inch Hole Size, 25Pk
€16.00 /ambalaj